Motion
100BIH439C4

Timken (Fafnir)
100BIH439C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10.0000 pulg. de D.I., 13.2500 pulg. de D.E., 1.6250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11976207
No. Fabricante 100BIH439C4
Precio12,368.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
100BIH439C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10.0000 pulg. de D.I., 13.2500 pulg. de D.E., 1.6250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #11976207
No. Fabricante 100BIH439C4
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
Precio12,368.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    100BIH439C4 BALL DEEP GROOVE RADIAL <gt/>12
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 100 extragrande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"
  • Autorización interna
    R
  • Descripción larga
    El 100BIH439C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro interior de 10.0000 in, diámetro exterior recto, tipo abierto, diámetro exterior de 13.2500 in y ancho de 1.6250 in, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    100BIH439C4
  • Número de Upc del fabricante
    087796150232
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    73700 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Latón mecanizado
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796150232

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL DE 100BIH439C4 BOLAS >12
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie 100 extra grande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo