Motion
4890
3/4 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 7-Piece (13/16 - 1-1/2 in.)
Artículo MI #11976254
No. Fabricante 4890
Precio165.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 7-Piece (13/16 - 1-1/2 in.)
Artículo MI #11976254
No. Fabricante 4890
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
Precio165.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño mín.
    15/16 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Número de piezas
    7
  • Puntos de conexión
    6-Point

Descripción general

Descripción del fabricante
4890 3/4" DRIVE DEEP 6-POINT IMPACT SOCK
  • Diseñado para su uso con llaves de impacto
  • Las tomas de 6 puntos de par elevado sujetan los lados planos de los sujetadores, no las esquinas, evitando el redondeo
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser permanente de alto contraste son fáciles de leer, incluso en condiciones de poca luz
  • Construcción de acero al cromo vanadio de primera calidad con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión
  • Cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo