Motion
18049
5/8 Inch Stubby Combination Wrench
Artículo MI #11976265
No. Fabricante 18049
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8 Inch Stubby Combination Wrench
Artículo MI #11976265
No. Fabricante 18049
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    5/8 in
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma del casquillo
    12-Point
  • Tipo de llave
    Llave combinada

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE COMBINADA CORTA DE 18049 5/8" | 1
  • La longitud más corta mejora el acceso: las llaves combinadas de punta corta tienen un mango más corto que las llaves combinadas de tamaño completo para mayor versatilidad y acceso a espacios reducidos
  • Extremo abierto angulado: para reducir el arco oscilante de trabajo, el extremo abierto está angulado 15 grados para que la llave pueda girarse con cada rotación para acoplar un sujetador el doble de a menudo
  • Extremo de la caja desplazado: el extremo de la caja está desplazado 15 grados, lo que crea espacio libre para los dedos y facilita el acceso alrededor de obstrucciones
  • Extremo de la caja 12-Point: duplica los ángulos de acceso disponibles en comparación con un extremo de 6 puntos
  • Marcas claras y estampadas: una marca de tamaño está estampada permanentemente en ambos lados de cada llave para una identificación rápida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo