Especificaciones
Detalles
- Tipo de llaveLlave dinamométrica
Descripción general
- La llave emite un clic que se puede oír y sentir cuando se alcanza el valor preestablecido
- La escala de rango doble de alto contraste marcada permanentemente es fácil de leer, incluso en condiciones de poca luz
- El cabezal de trinquete reversible se acciona en ambas direcciones y mide el par en el sentido de las agujas del reloj
- La construcción duradera de acero no tiene piezas de plástico que se rompan o se desgasten
- Se envía precalibrado con una precisión de +/- 4 % y listo para usar