Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRanurado
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
- Punta ranurada corta: la punta compacta permite una longitud total de la hoja más corta que el perfil de punta ranurada estándar
- Mayor aprovechamiento de cualquier conductor corto: diseñado específicamente para situaciones difíciles con agarre limitado, el mango corto de tres lados exagerado le permite aplicar cómodamente una alta potencia de giro más tiempo
- Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
- Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se puede girar