Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaPhillips
- Estilo de boquillaPhillips
Descripción general
- Punta Phillips – Truncada en la punta para enganchar completamente los sujetadores sin tocar fondo
- Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
- Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
- Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación