Motion
26671
Destornillador corto Phillips x 1-1/2 pulgadas #2
Artículo MI #11976325
No. Fabricante 26671
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador corto Phillips x 1-1/2 pulgadas #2
Artículo MI #11976325
No. Fabricante 26671
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Phillips
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
26671 PHILLIPS N.O 2 DE CORTA DURACIÓN DE ALTO PAR
  • Punta Phillips corta: truncada en la punta para acoplar completamente los sujetadores sin tocar fondo
  • Mayor aprovechamiento de cualquier conductor corto: diseñado específicamente para situaciones difíciles con agarre limitado, el mango corto de tres lados exagerado le permite aplicar cómodamente una alta potencia de giro más tiempo
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
  • Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se puede girar

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo