Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño mínimo de TorxT10
- Rango de tamaños TorxT10
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- MaterialAcero
- Establecer tipoDestornilladores Torx
Descripción general
- Punta Torx: fabricada según los estándares dimensionales Torx y las especificaciones de par para un rendimiento óptimo en sujetadores Torx y Star
- Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
- Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
- Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación