Motion
26821
Destornillador cuadrado de hoja de óxido negro de par alto S1
Artículo MI #11976336
No. Fabricante 26821
Price$12.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador cuadrado de hoja de óxido negro de par alto S1
Artículo MI #11976336
No. Fabricante 26821
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
Price$12.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Details

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Estilo de boquilla
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR CUADRADO DE PAR ALTO 26821 S1
  • Punta cuadrada: el extremo biselado con lados cónicos se acopla completamente a los sujetadores sin que se salgan
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo