Especificaciones
Dimensions
- Ancho de corte3/4 in
- Longitud total7 pulg.
Details
- Tipo de cincelCincel frío
- Incluye protector de manosNo
Descripción general
Descripción del fabricante
66007 3/4" COLD CHISEL | 66007
- Piezas metálicas de corte y corte: el cincel corta pernos oxidados y cabezales de remaches, y limpia rebabas y bordes rugosos de hierro fundido, acero, latón, bronce, cobre y aluminio
- Tratado con calor individual: cada cincel se trata con calor individual para endurecer y fortalecer la punta mientras se mantiene el templado suave del extremo de golpeo
- Materiales y acabado: fabricado con acero 5160 de alto contenido en carbono y acabado con un revestimiento seco que evita el óxido
- Marcas claras: los tamaños de punzón y cincel de Tekton están marcados con una marca láser de alta visibilidad
- Fabricado en EE. UU.