Motion
DHP31001

TEKTON, INC
DHP31001

Destornillador Phillips de par alto n.o 1
Artículo MI #11976426
No. Fabricante DHP31001
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHP31001

Destornillador Phillips de par alto n.o 1
Artículo MI #11976426
No. Fabricante DHP31001
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Phillips
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
DHP31001 PHILLIPS N.O 1 TORNILLO DE PAR ALTO
  • Punta Phillips – Truncada en la punta para enganchar completamente los sujetadores sin tocar fondo
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo