Motion
DHQ91004

TEKTON, INC
DHQ91004

Juego de Destornilladores Cuadrados de Hoja de Óxido Negro de Alto Par, 3-Piece (S1-S3)
Artículo MI #11976436
No. Fabricante DHQ91004
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHQ91004

Juego de Destornilladores Cuadrados de Hoja de Óxido Negro de Alto Par, 3-Piece (S1-S3)
Artículo MI #11976436
No. Fabricante DHQ91004

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Estilo de boquilla
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
DHQ91004 CUADRADOS DE ÓXIDO NEGRO DE PAR ALTO
  • Punta cuadrada: el extremo biselado con lados cónicos se acopla completamente a los sujetadores sin que se salgan
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"