Motion
DHS31313

TEKTON, INC
DHS31313

Destornillador de par alto ranurado de 5/16 pulgadas (punta Keystone)
Artículo MI #11976441
No. Fabricante DHS31313
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHS31313

Destornillador de par alto ranurado de 5/16 pulgadas (punta Keystone)
Artículo MI #11976441
No. Fabricante DHS31313
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ranurado
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO RANURADO DE PAR ALTO DE DHS31313 5/16"
  • Punta ranurada: la punta mecanizada tiene el mismo ancho que el eje para encajar en huecos estrechos
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"