Motion
DHT31250

TEKTON, INC
DHT31250

T25 Destornillador Torx de hoja de óxido negro de par alto (acabado en cromo)
Artículo MI #11976448
No. Fabricante DHT31250
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHT31250

T25 Destornillador Torx de hoja de óxido negro de par alto (acabado en cromo)
Artículo MI #11976448
No. Fabricante DHT31250

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de Torx
    T25
  • Rango de tamaños Torx
    T25

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Destornilladores Torx

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE PAR ALTO DHT31250 T25 TORX
  • Punta Torx: fabricada según los estándares dimensionales Torx y las especificaciones de par para un rendimiento óptimo en sujetadores Torx y Star
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo