Motion
DHX21045

TEKTON, INC
DHX21045

Destornillador hexagonal de óxido negro de par alto de 4.5 mm
Artículo MI #11976470
No. Fabricante DHX21045
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DHX21045

Destornillador hexagonal de óxido negro de par alto de 4.5 mm
Artículo MI #11976470
No. Fabricante DHX21045
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE PAR ALTO HEXAGONAL DE DHX21045 4.5 MM
  • Punta hexagonal: la sección hexagonal tiene al menos el doble de profundidad que el tornillo de cabeza hueca correspondiente para un acoplamiento completo
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"