Motion
DMS14003

TEKTON, INC
DMS14003

6-in-1 Destornillador Torx (T10 x T15, T20 x T25, negro)
Artículo MI #11976481
No. Fabricante DMS14003
Precio18.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DMS14003

6-in-1 Destornillador Torx (T10 x T15, T20 x T25, negro)
Artículo MI #11976481
No. Fabricante DMS14003
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
Precio18.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de Torx
    T10
  • Rango de tamaños Torx
    T10 x T15, T20 x T25

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Multi-bit

Descripción general

Descripción del fabricante
DMS14003 6-IN-1 DESTORNILLADOR TORX (T10 X T15,
  • Punta hexagonal: la sección hexagonal tiene al menos el doble de profundidad que el tornillo de cabeza hueca correspondiente para un acoplamiento completo
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo