Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3.2000 pulg.
Detalles
- Juego cuadrado#0 x #1, #2 x #3
Descripción general
- Una herramienta compacta y versátil le da acceso a 4 tamaños de destornillador y 2 tamaños de destornillador de tuerca
- El tubo de acero cromado sirve como destornillador de tuercas de doble extremo y portapuntas para destornillador
- Mango extremadamente duradero hecho de nylon reforzado con vidrio y moldeado en EE. UU.
- Los laterales acanalados proporcionan un agarre natural para los dedos
- Las puntas de broca se fresan 21 mm por el mango, lo que permite dejar espacio libre en espacios reducidos