Motion
DMS18016

TEKTON, INC
DMS18016

6-in-1 Destornillador Phillips (#1 x #2, #0 x #3, Rojo)
Artículo MI #11976490
No. Fabricante DMS18016
Precio18.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DMS18016

6-in-1 Destornillador Phillips (#1 x #2, #0 x #3, Rojo)
Artículo MI #11976490
No. Fabricante DMS18016
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
Precio18.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Destornillador de tuerca, Phillips
  • Estilo de boquilla
    Destornillador de tuerca, Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
DMS18016 6-IN-1 DESTORNILLADOR PHILLIPS (N.O 1 X N.O 2
  • Una herramienta compacta y versátil le da acceso a 4 tamaños de destornillador y 2 tamaños de destornillador de tuerca
  • El tubo de acero cromado sirve como destornillador de tuercas de doble extremo y portapuntas para destornillador
  • Mango extremadamente duradero hecho de nylon reforzado con vidrio y moldeado en EE. UU.
  • Los laterales acanalados proporcionan un agarre natural para los dedos
  • Las puntas de broca se fresan 21 mm por el mango, lo que permite dejar espacio libre en espacios reducidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"