Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño mínimo de TorxT10
- Rango de tamaños TorxT10 x T15
Detalles
- Estilo de accionamientoTorx
- MaterialAcero
- Establecer tipoMulti-bit
Descripción general
- Una herramienta compacta y versátil le da acceso a 4 tamaños de destornillador y 2 tamaños de destornillador de tuerca
- El tubo de acero cromado sirve como destornillador de tuercas de doble extremo y portapuntas para destornillador
- Mango extremadamente duradero hecho de nylon reforzado con vidrio y moldeado en EE. UU.
- Los laterales acanalados proporcionan un agarre natural para los dedos
- Las puntas de broca se fresan 21 mm por el mango, lo que permite dejar espacio libre en espacios reducidos