Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaDestornillador de tuerca, Phillips, ranurado
- Estilo de boquillaDestornillador de tuerca, Phillips, ranurado
Descripción general
- Incluye 1 pieza Stubby Driver Handle with 1/4 Inch Nut Driver Bit Tube and 1-pc. Punta ranurada Phillips, Mango de 1/4 pulgadas: #2 x 1/4 pulgadas
- Una herramienta compacta y versátil le da acceso a 2 tamaños de destornillador y 1 tamaño de destornillador de tuerca
- El tubo de acero cromado sirve como destornillador de tuerca de 1/4 pulgadas y portapuntas de destornillador
- Mango extremadamente duradero hecho de nylon reforzado con vidrio y moldeado en EE. UU.
- Los laterales acanalados proporcionan un agarre natural para los dedos
- Las puntas de broca se fresan 21 mm por el mango, lo que permite dejar espacio libre en espacios reducidos
- Una bola de retención accionada por resorte sostiene la broca en el tubo