Motion
DMT17003

TEKTON, INC
DMT17003

3-in-1 Destornillador Torx corto (T10 x T15, rojo)
Artículo MI #11976498
No. Fabricante DMT17003
Precio10.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DMT17003

3-in-1 Destornillador Torx corto (T10 x T15, rojo)
Artículo MI #11976498
No. Fabricante DMT17003
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
Precio10.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de Torx
    T10
  • Rango de tamaños Torx
    T10 x T15

Detalles

  • Estilo de accionamiento
    Torx
  • Material
    Acero
  • Establecer tipo
    Multi-bit

Descripción general

Descripción del fabricante
DMT17003 3-IN-1 DESTORNILLADOR TORX CORTO (T10
  • Incluye 1 pieza Stubby Driver Handle with 1/4 Inch Nut Driver Bit Tube and 1-pc. Punta Torx, Mango de 1/4 pulgadas: T15 x T20
  • Una herramienta compacta y versátil le da acceso a 2 tamaños de destornillador y 1 tamaño de destornillador de tuerca
  • El tubo de acero cromado sirve como destornillador de tuerca de 1/4 pulgadas y portapuntas de destornillador
  • Mango extremadamente duradero hecho de nylon reforzado con vidrio y moldeado en EE. UU.
  • Los laterales acanalados proporcionan un agarre natural para los dedos
  • Las puntas de broca se fresan 21 mm por el mango, lo que permite dejar espacio libre en espacios reducidos
  • Una bola de retención accionada por resorte sostiene la broca en el tubo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"