Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaPhillips, ranurado
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado
Descripción general
- Mayor aprovechamiento de cualquier conductor corto: diseñado específicamente para situaciones difíciles con agarre limitado, el mango corto de tres lados exagerado le permite aplicar cómodamente una alta potencia de giro más tiempo
- Diseño de mango clásico: refinado con un perfil cuadrado clásico, el mango tiene contornos suaves y cómodos a lo largo de los lados que crean posiciones naturales para sus dedos
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
- Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se puede girar
- Hoja de acero AISI 8650 : aleación de Ni-Cr-Mo resistente endurecida a 52–56 HRC