Motion
DRV41220

TEKTON, INC
DRV41220

Juego de Destornilladores Long High-Torque Black Oxide Blade, 2-Piece (#2, 1/4 pulg.) - Puntas Ranuradas Keystone
Artículo MI #11976526
No. Fabricante DRV41220
Precio26.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DRV41220

Juego de Destornilladores Long High-Torque Black Oxide Blade, 2-Piece (#2, 1/4 pulg.) - Puntas Ranuradas Keystone
Artículo MI #11976526
No. Fabricante DRV41220

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Phillips, ranurado
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV41220 CUCHILLAS DE ÓXIDO NEGRO DE ALTO PAR
  • Geometría de tres lados para par: la geometría de tres lados del mango proporciona el apalancamiento necesario para generar una fuerza de giro elevada a mano
  • Tornillos giratorios rápidamente: las secciones redondas en los extremos delantero y trasero del mango le permiten girar sujetadores largos y roscados con precisión de forma rápida y continua
  • Mango antideslizante y duradero: el agarre sobremoldeado proporciona una superficie antideslizante que se une permanentemente al mango y no se degrada ni se pega con el tiempo
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
  • Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no se puede girar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"