Motion
DRV42002

TEKTON, INC
DRV42002

Juego de Destornilladores de Mango Duro, 4-Piece (#2, 1/4 pulg.) - Puntas Ranuradas Keystone
Artículo MI #11976531
No. Fabricante DRV42002
Precio32.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DRV42002

Juego de Destornilladores de Mango Duro, 4-Piece (#2, 1/4 pulg.) - Puntas Ranuradas Keystone
Artículo MI #11976531
No. Fabricante DRV42002

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Phillips, ranurado
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV42002 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE MANGO DURO, 4-
  • Diseño de mango clásico: refinado con un perfil cuadrado clásico, el mango tiene contornos suaves y cómodos a lo largo de los lados que crean posiciones naturales para sus dedos
  • Mango extremadamente duradero: hecho de nylon reforzado con vidrio, el mango tiene una superficie muy dura y duradera
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
  • Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no puede girarse
  • Hoja de acero AISI 8650 : aleación de Ni-Cr-Mo resistente endurecida a 52–56 HRC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo