Motion
DSS11250

TEKTON, INC
DSS11250

Destornillador de hoja de óxido negro con mango duro ranurado de 1/4 pulgadas
Artículo MI #11976586
No. Fabricante DSS11250
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
DSS11250

Destornillador de hoja de óxido negro con mango duro ranurado de 1/4 pulgadas
Artículo MI #11976586
No. Fabricante DSS11250
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ranurado
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DURO RANURADO DE DSS11250 1/4" ATORNILLADO
  • Punta ranurada: la punta mecanizada tiene el mismo ancho que el eje para encajar en huecos estrechos
  • Diseño de mango clásico: refinado con un perfil cuadrado clásico, el mango tiene contornos suaves y cómodos a lo largo de los lados que crean posiciones naturales para sus dedos
  • Mango extremadamente duradero: hecho de nylon reforzado con vidrio que resiste los daños causados por temperaturas extremas, productos químicos comunes y altos impactos
  • Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
  • Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no puede girarse

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo