Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRanurado
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
- Punta ranurada: la punta mecanizada tiene el mismo ancho que el eje para encajar en huecos estrechos
- Diseño de mango clásico: refinado con un perfil cuadrado clásico, el mango tiene contornos suaves y cómodos a lo largo de los lados que crean posiciones naturales para sus dedos
- Mango extremadamente duradero: hecho de nylon reforzado con vidrio que resiste los daños causados por temperaturas extremas, productos químicos comunes y altos impactos
- Marcas fáciles de leer: el tipo y el tamaño de la punta están impresos en el extremo del controlador para facilitar la identificación
- Inserto moldeado para una resistencia excepcional: utilizamos un proceso de moldeado que forma el mango alrededor de la hoja, en lugar de forzar la hoja en un mango prefabricado, lo que da como resultado una hoja más recta que no puede girarse