Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1.4000 pulg.
- Peso de la cabeza21 oz.
- Longitud total11.2000 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoPoliuretano
- Material del cabezalPoliuretano, relleno de acero redondo
- Estilo cabeza/caraSoplado muerto
Descripción general
- Menos rebote, mayor control: los martillos de golpe muerto reducen el rebote posterior al golpe que es común con otros martillos, lo que permite golpes mejor controlados a la pieza de trabajo
- Agarre antideslizante: la superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para martillar
- Mango acampanado: el extremo del mango está acampanado para evitar que se deslice fuera de la mano
- Chaqueta exterior duradera: la chaqueta de poliuretano fundido en caliente es altamente resistente a las virutas, agrietamiento y desgarros
- Fabricado en EE. UU.