Motion
HDB30045

TEKTON, INC
HDB30045

45 oz. Martillo de soplado muerto
Artículo MI #11976619
No. Fabricante HDB30045
Precio92.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
HDB30045

45 oz. Martillo de soplado muerto
Artículo MI #11976619
No. Fabricante HDB30045
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
Precio92.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.3000 pulg.
  • Peso de la cabeza
    45 oz.
  • Longitud total
    14.5000 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Poliuretano
  • Material del cabezal
    Poliuretano, relleno de acero redondo
  • Estilo cabeza/cara
    Soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
HDB30045 45 OZ. MORADO DE SOBORNO | HDB30
  • Menos rebote, mayor control: los martillos de golpe muerto reducen el rebote posterior al golpe que es común con otros martillos, lo que permite golpes mejor controlados a la pieza de trabajo
  • Agarre antideslizante: la superficie texturizada del mango proporciona un agarre cómodo para martillar
  • Mango acampanado: el extremo del mango está acampanado para evitar que se deslice fuera de la mano
  • Chaqueta exterior duradera: la chaqueta de poliuretano fundido en caliente es altamente resistente a las virutas, agrietamiento y desgarros
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno