Descripción general
Descripción del fabricante
HDB93001 JUEGO DE MARTILLO DE GOLPE MUERTO, 3-PIECE (
- Diseñado para velocidad y par: la parte delantera del mango es redonda para un giro rápido y el centro cambia a una forma trilobular que proporciona un agarre seguro para una conducción de alto par
- Agarre suave sobremoldeado para giro controlado: el exterior rojo del mango está hecho de un material de TPE ligeramente texturizado que es ligeramente suave y adherente para un giro controlado, ajustes finos y menor deslizamiento bajo torsión
- Marcas de tamaño en cuatro ubicaciones: el destornillador tiene el tamaño de la punta grabado en cuatro ubicaciones con marcas láser de alto contraste
- El mango de acero no gira hacia afuera: el mango está moldeado alrededor del mango, creando una conexión sólida que es más fuerte y más recta que simplemente presionar el mango en un mango prefabricado
- Punta Phillips: nuestras puntas Phillips están fabricadas según la norma ISO 8764-1 y también son compatibles con tornillos JIS; la superficie de la punta transversal es más plana para mejorar el acoplamiento y reducir el cam-out
Help us improve this product