Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Diseñados para llaves combinadas Tekton: estos rieles están diseñados para adaptarse a llaves combinadas Tekton de 1/4–1 pulgadas o 6–27 mm y pueden no adaptarse a otros tipos o marcas de llaves • Maximizar el espacio del cajón – Los rieles inversos organizan llaves de mayor a menor • Perfil bajo para cajones poco profundos – Los rieles de llave son nuestra opción de organización de perfil más bajo, diseñados para adaptarse incluso a cajones de gabinetes de herramientas muy poco profundos • Material antideslizante flexible – Fabricado con un material antideslizante flexible, los rieles no se deslizan alrededor de su cajón; fabricados en EE. UU. • Fabricados en EE. UU.
- MaterialPolipropileno
Descripción general
- Diseñados para llaves combinadas Tekton: estos rieles están diseñados para adaptarse a llaves combinadas Tekton de 1/4–1 pulgadas o 6–27 mm y es posible que no se ajusten a otros tipos o marcas de llaves
- Maximizar el espacio del cajón: los rieles inversos disponen las llaves de mayor a menor
- Perfil bajo para cajones poco profundos: los rieles de llave son nuestra opción de organización de perfil más bajo, diseñados para encajar incluso en cajones de armarios de herramientas muy poco profundos
- Material flexible antideslizante: fabricado con un material flexible antideslizante, los rieles no se deslizan en el cajón; fabricado en EE. UU.
- Fabricado en EE. UU.