Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza15 °
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de llaveLlave combinada
Descripción general
- Diseñada para llaves combinadas Tekton de corta duración: esta bolsa está diseñada para llaves combinadas Tekton de corta duración de 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16 y 3/4 pulgadas y puede no ser compatible con otras marcas u otros tipos de llaves
- Fácil identificación de la llave: cada bolsillo para llaves tiene marcas de tamaño para facilitar la identificación
- Ideal para llevar a todas partes: lleve las llaves de combinación rebeldes a cualquier lugar con la bolsa enrollable compacta que mantiene las llaves bien empaquetadas e incapaces de deslizarse hacia fuera
- Diseño de fácil acceso: la bolsa se abre rápidamente para facilitar el acceso a las llaves
- Material duradero: el poliéster de 600 x 600 denier con refuerzo de poliuretano es resistente a la abrasión y a los desgarros, y tiene un revestimiento repelente al agua duradero (DWR)