Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioRack organizador de herramientas
- Características y beneficios• Ahorre espacio en el cajón: el rack organizador mantiene los alicates en posición vertical y organizados, lo que los hace fáciles de agarrar y ahorra espacio en los cajones de la caja de herramientas o en las superficies de la mesa • Capacidad para 10 alicates – Las ranuras son lo suficientemente anchas y altas para adaptarse a cualquier tamaño o estilo de alicates Tekton • Se ajusta a la mayoría de los cajones – Con 2.7 pulgadas de altura, el rack de alicates se ajusta bien a la mayoría de los cajones de la caja de herramientas • Divisores de plástico rígidos – Los divisores están hechos de plástico ABS resistente (acrilonitrilo butadieno estireno) que es resistente pero no quebradizo y fácil de limpiar • Base de caucho antideslizante – La base está hecha de caucho TPE suave y antideslizante (elastómero termoplástico) que no se desliza al abrir el cajón de la caja
- MaterialPolipropileno
Descripción general
- Ahorre espacio en el cajón: el rack organizador mantiene los alicates en posición vertical y organizados, lo que los hace fáciles de agarrar y ahorra espacio en los cajones de la caja de herramientas o en las superficies de la mesa
- Capacidad para 10 alicates: las ranuras son lo suficientemente anchas y altas como para adaptarse a cualquier tamaño o estilo de alicates Tekton
- Se adapta a la mayoría de los cajones: con 2.7 pulgadas de alto, el portaalicates se adapta bien a la mayoría de los cajones de la caja de herramientas
- Divisores de plástico rígidos: los divisores están hechos de plástico ABS resistente (acrilonitrilo butadieno estireno) que es resistente pero no quebradizo y fácil de limpiar
- Base de goma antideslizante: la base está hecha de una goma de TPE (elastómero termoplástico) suave y con agarre que no se desliza al abrir el cajón de la caja de herramientas