Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioBandeja de raíles
- Características y beneficios• Bloquear los rieles en la bandeja – Bloquear los rieles de 13 pulgadas en la bandeja y soltarlos presionando el botón junto al pestillo del ojo de cerradura y deslizando el riel hacia afuera • Soporte vertical en el cajón – La bandeja sujeta firmemente los rieles de las tomas en posición vertical, incluso a través de la apertura y el cierre de los cajones del cofre de herramientas • Fácilmente portátil – Los mangos a ambos lados de la bandeja facilitan la extracción de un cajón • Construcción rígida de polímero ABS – Nuestras bandejas están moldeadas con un polímero ABS fuerte, rígido y resistente a impactos, lo que le brinda un producto rígido y bien soportado adecuado para soportar el peso de las tomas • Hecho en EE. UU.
- MaterialPolímero ABS
Descripción general
- Bloquee los rieles en la bandeja – Bloquee los rieles de 13 pulgadas en la bandeja y suéltelos presionando el botón junto al pestillo de la cerradura y deslizando el riel hacia afuera
- Posición vertical en el cajón: la bandeja sujeta de forma segura los rieles de las tomas en posición vertical, incluso a través de la apertura y el cierre de los cajones del cajón de herramientas
- Fácilmente portátil: los mangos a ambos lados de la bandeja facilitan la extracción de un cajón
- Construcción rígida de polímero ABS: nuestras bandejas están moldeadas a partir de un polímero ABS resistente, rígido y resistente a los impactos, lo que le proporciona un producto rígido y bien soportado adecuado para soportar el peso de las tomas
- Fabricado en EE. UU.