Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 in
Descripción general
- Twist-to-Lock: coloque los conectores en los clips para guardarlos sueltos, o gírelos en el sentido de las agujas del reloj en los clips para bloquearlos en su lugar
- Bloquear en bandeja: bloquee el riel en una bandeja con la ranura del orificio de la llave y suéltelo presionando el botón junto al pestillo del orificio de la llave y deslizando el riel hacia afuera
- Construcción rígida de polímero ABS: nuestros raíles están moldeados a partir de un polímero ABS resistente, rígido y resistente a los impactos, lo que le proporciona un producto rígido y bien soportado adecuado para soportar el peso de las tomas
- Organizador universal de tomas: el raíl puede contener tomas de 1/4 pulgadas para variadores y tomas de bits; la capacidad del raíl puede variar en función de los diámetros de toma individuales
- Fabricado en EE. UU.