Motion
PCT00007

TEKTON, INC
PCT00007

Cortador de alambre - 7.6000 in de longitud total
Artículo MI #11976690
No. Fabricante PCT00007
Precio45.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
PCT00007

Cortador de alambre - 7.6000 in de longitud total
Artículo MI #11976690
No. Fabricante PCT00007

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.8000 pulg.
  • Longitud
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.6000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    7.0000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.65 lb
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cable de aluminio (4 AWG), cobre, cable de acero blando
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    4 AWG
  • Descripción
    7 Inch Diagonal Cutting Pliers
  • Mango ergonómico
    verdadero
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Vinilo
  • Estilo de mango
    Antideslizamiento
  • Tipo de mango
    Antideslizamiento
  • Apalancamiento alto
    verdadero
  • Aislado
    No
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE PCT00007 7" | PC
  • Corta alambres de cobre, aluminio y acero blando en formas macizas, trenzadas y trenzadas (28-4 AWG)
  • Las cuchillas están endurecidas por inducción a HRC 58-64 para un rendimiento de corte y durabilidad superiores
  • La construcción fuerte no se dobla ni se retuerce bajo tensión
  • Perfil de mango ancho y suavemente redondeado con agarres finos y antideslizantes que le permiten apretar cómodamente tan fuerte como sea necesario
  • Capacidad de corte para cable de cobre: 4 AWG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good