Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza0.3800 pulg.
- Longitud total8.1000 pulg.
Descripción general
- Las cuchillas curvadas están diseñadas específicamente para sujetar y cizallar cables redondos
- Dos aberturas de diferentes tamaños se adaptan a una amplia gama de diámetros de alambre
- Los bordes bien afilados cortan capas de aislamiento, blindaje y alambre fino
- La acción de cizallamiento produce un corte completamente limpio
- Capacidad de corte para cable de cobre: 4 AWG
- Los agarres finos y antideslizantes proporcionan comodidad y control sin añadir volumen