Motion
PGA16005

TEKTON, INC
PGA16005

Alicates para juntas deslizantes de punta angular de 5 pulgadas (1/2 pulgadas Capacidad de la mordaza)
Artículo MI #11976694
No. Fabricante PGA16005
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
PGA16005

Alicates para juntas deslizantes de punta angular de 5 pulgadas (1/2 pulgadas Capacidad de la mordaza)
Artículo MI #11976694
No. Fabricante PGA16005
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Apertura máxima de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Mandíbula ajustable
  • Estilo de mango
    Vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE ÁNGULO DE PGA16005 5" PARA JUNTAS DESLIZANTES
  • Los dientes afilados y angulados estilo llave de tubo ofrecen una mordida segura
  • El diseño de la junta deslizante se ajusta a tres posiciones
  • El cierre de tuerca y perno permite el ajuste preciso de la tensión de funcionamiento
  • Los agarres finos y antideslizantes proporcionan comodidad y control sin añadir volumen
  • Capacidad de la mordaza: 1/2 pulgadas
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo