Especificaciones
Dimensiones
- Apertura máxima de la mordaza7/8 pulg.
- Longitud total7.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteMandíbula ajustable
- Estilo de mangoVinilo
Descripción general
- Los dientes afilados y angulados estilo llave de tubo ofrecen una mordida segura
- La cizalla de alambre corta alambres sólidos de cobre, aluminio y acero
- El diseño de la junta deslizante se ajusta a tres posiciones
- El cierre de tuerca y perno permite el ajuste preciso de la tensión de funcionamiento
- Fabricado en EE. UU.