Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.1000 pulg.
- Longitud10.2000 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza2 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Peso0.89 lb
- Ancho0.7000 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteMandíbula ajustable
- Estilo de mangoVinilo
Descripción general
- Los dientes afilados y angulados estilo llave de tubo ofrecen una mordida segura
- El diseño de la junta deslizante se ajusta a siete posiciones
- El cierre de tuerca y perno permite el ajuste preciso de la tensión de funcionamiento
- Los agarres finos y antideslizantes proporcionan comodidad y control sin añadir volumen
- Fabricado en EE. UU.