Especificaciones
Dimensiones
- Apertura máxima de la mordaza1/2 pulg., 7/8 pulg., 2 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteMandíbula ajustable
- Estilo de mangoVinilo
Descripción general
- Los dientes afilados y angulados estilo llave de tubo ofrecen una mordida segura
- El diseño de la junta deslizante se ajusta a múltiples posiciones
- El cierre de tuerca y perno permite el ajuste preciso de la tensión de funcionamiento
- Los agarres finos y antideslizantes proporcionan comodidad y control sin añadir volumen
- Capacidades de mordaza: 5 pulgadas (1/2 pulgadas), 7 pulgadas (7/8 pulgadas), 10 pulgadas (2 pulgadas)