Motion
PLK10005

TEKTON, INC
PLK10005

5 Inch Curved Jaw Locking Pliers
Artículo MI #11976706
No. Fabricante PLK10005
Precio24.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
PLK10005

5 Inch Curved Jaw Locking Pliers
Artículo MI #11976706
No. Fabricante PLK10005
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
Precio24.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Mandíbula ajustable
  • Estilo de mango
    Enchapado en níquel

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE BLOQUEO DE MORDAZA CURVADA DE PLK10005 5" |
  • Perfil de mordaza curvada: la sección curva se fija a cabezas de pernos hexagonales, tuercas redondeadas, tuberías y tubos cuadrados con la mordida agresiva de dientes afilados profundos
  • Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente los alicates con una mano y con más control que una palanca tradicional tipo pinza
  • Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
  • Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T
  • Mordazas y dientes fuertes: las mordazas están hechas de acero al molibdeno de cromo 4140 , una aleación que ofrece tenacidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión; los dientes están endurecidos a 45–50 HRC y no deben astillarse ni pelarse ni siquiera en sujetadores de grado 8 o clase 12.9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno