Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteMandíbula ajustable
- Estilo de mangoEnchapado en níquel
Descripción general
- Perfil de mordaza curvada: la sección curva se fija a cabezas de pernos hexagonales, tuercas redondeadas, tuberías y tubos cuadrados con la mordida agresiva de dientes afilados profundos
- Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente los alicates con una mano y con más control que una palanca tradicional tipo pinza
- Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
- Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T
- Mordazas y dientes fuertes: las mordazas están hechas de acero al molibdeno de cromo 4140 , una aleación que ofrece tenacidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión; los dientes están endurecidos a 45–50 HRC y no deben astillarse ni pelarse ni siquiera en sujetadores de grado 8 o clase 12.9