Motion
PLK20007

TEKTON, INC
PLK20007

7 Inch Deep Bite Round Jaw Locking Pliers
Artículo MI #11976709
No. Fabricante PLK20007
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
PLK20007

7 Inch Deep Bite Round Jaw Locking Pliers
Artículo MI #11976709
No. Fabricante PLK20007
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Mandíbula ajustable
  • Estilo de mango
    Enchapado en níquel

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE MORDAZA REDONDA DE MORDIDA PROFUNDA DE PLK20007 7"
  • Mordaza redonda de mordida profunda: las mordazas están diseñadas para rodear tuberías, accesorios redondos y tuercas hexagonales, y para excavar con dientes afilados colocados en ángulos opuestos
  • Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente los alicates con una mano y con más control que una palanca tradicional tipo pinza
  • Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
  • Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T
  • Mordazas y dientes fuertes: las mordazas están hechas de acero al molibdeno de cromo 4140 , una aleación que ofrece tenacidad, maquinabilidad y resistencia a la corrosión; los dientes están endurecidos a 45–50 HRC y no deben astillarse ni pelarse ni siquiera en sujetadores de grado 8 o clase 12.9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo