Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.0000 pulg.
Descripción general
- Mordazas de punta larga – Diseñadas para llegar a espacios reducidos, la sección recta ahusada larga sujeta material plano, ángulo en L y chapa metálica en posición para soldadura o ensamblaje
- Dientes profundos y afilados: la sección curva se fija a piezas hexagonales, redondas y cuadradas más pequeñas con la mordida agresiva de dientes profundos y afilados
- Palanca de tirar para soltar: ajuste, suelte y vuelva a colocar fácilmente los alicates con una mano y con más control que una palanca tradicional tipo pinza
- Perilla de ajuste grande: la perilla de ajuste está estriada y redonda para proporcionar agarre para realizar ajustes incluso cuando lleva guantes o tiene las manos resbaladizas
- Tensado del orificio pasante: obtenga un apalancamiento adicional y ajuste la fuerza de sujeción insertando un destornillador o una llave hexagonal en el orificio pasante para crear un mango en T