Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.0000 pulg.
Detalles
- Estilo de mangoVinilo
Descripción general
- La nariz larga y cónica con punta fina está doblada a 45 grados para alcanzar alrededor de las obstrucciones
- Los dientes de corte transversal distribuyen la fuerza de manera uniforme para un agarre seguro en cualquier dirección
- Los dientes se cortan a lo largo de toda la mandíbula, no solo en la punta, maximizando el área de contacto útil
- El resorte helicoidal empotrado ayuda suavemente a la apertura para minimizar la fatiga de la mano
- Las asas anchas y planas con agarres finos antideslizantes proporcionan un control cómodo en la yema del dedo