Motion
PMN54001

TEKTON, INC
PMN54001

Cortador de alambre - Cable blando 14-38 AWG Capacidad de corte, 4.8000 in Longitud total
Artículo MI #11976737
No. Fabricante PMN54001
Precio28.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
PMN54001

Cortador de alambre - Cable blando 14-38 AWG Capacidad de corte, 4.8000 in Longitud total
Artículo MI #11976737
No. Fabricante PMN54001
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
Precio28.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    0.6000 pulg.
  • Longitud
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Longitud total
    4.8000 pulg.
  • Longitud de pieza única
    127 mm;5.0000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.19 lb, 0.0862 kg
  • Peso
    0.19 lb, 0.0862 kg

Detalles

  • Aplicación
    Plásticos y espumas, trabajo de precisión, alambre blando
  • Acabado de la cuchilla
    Aceite
  • Material del cuerpo
    Aleación de acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Capacidad de corte
    Cable blando 14-38 AWG
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    14-38 AWG
  • Descripción
    Minialicates de corte diagonales
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Vinilo
  • Estilo de mango
    Antideslizamiento, mango delgado, con muelle
  • Tipo de mango
    Carga por resorte; No deslizante; Mango delgado
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Material
    Aleación de acero
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PMN54001 MINIALICATES DE CORTE DIAGONAL |
  • Las cuchillas están finamente biseladas y endurecidas por inducción a HRC 60-63 para producir un corte refinado semienjuague
  • Corta cables blandos como cobre, aluminio, latón y plata (14-38 AWG) y recorta piezas de plástico
  • La cara está desplazada 15 grados con respecto a las asas para dejar espacio libre para los dedos
  • El resorte helicoidal empotrado ayuda suavemente a la apertura para minimizar la fatiga de la mano
  • Las asas anchas y planas con agarres finos antideslizantes proporcionan un control cómodo en la yema del dedo
  • Capacidad de corte: Alambre blando 14 - 38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno