Especificaciones
Detalles
- Estilo de mangoVinilo
Descripción general
- Incluye dos alicates de punta de aguja cónicos extralargos y delgados, uno con dientes finos de corte transversal, otro con mordazas lisas que no se desgastan
- Los versátiles alicates de punta larga combinan una punta larga, cónica y con punta fina con un cortacables para cable blando (14-38 AWG)
- Los alicates de punta larga doblados tienen una punta de 45 grados que facilita el acceso alrededor de obstrucciones
- Incluye dos alicates de punta plana de mordaza ancha, uno con dientes de corte transversal y otro con mordazas lisas, para sujetar de forma segura piezas finas y ofrecer un apalancamiento adicional para doblar
- Alicates de corte diagonal y de extremo semiempotrados con cuchillas endurecidas por inducción (HRC 60-63) cortan limpiamente el cable blando como cobre, aluminio, latón y plata (14-38 AWG)