Motion
SBH00118

TEKTON, INC
SBH00118

Variador de 3/8 pulgadas x barra de disyuntor de 18 pulgadas
Artículo MI #11976753
No. Fabricante SBH00118
Precio68.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
SBH00118

Variador de 3/8 pulgadas x barra de disyuntor de 18 pulgadas
Artículo MI #11976753
No. Fabricante SBH00118
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
Precio68.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.

Detalles

  • Cabezal flexible
    Disyuntor

Descripción general

Descripción del fabricante
VARIADOR DE SBH00118 3/8" X BARRA DE DISYUNTOR DE 18" |
  • Cabezal pivotante 230-Degree: el cabezal gira de forma suave y continua a través de un arco de 230 grados
  • Resorte interno: un resorte interno controla la tensión de la cabeza, lo que le permite mantener su posición mientras trabaja
  • Cabezal de acero AISI 4140 : el cabezal de la barra del disyuntor está hecho de acero AISI 4140 y tratado térmicamente para ser más fuerte y más dúctil que el mango
  • Cabezal externo más fuerte: nuestro diseño de cabezal externo resiste mejor la propagación, torsión o fractura que un diseño de cabezal interno
  • Mango elegante y cómodo: la ranura para el dedo tiene bordes interiores pronunciados para tracción y control para cualquier colocación del dedo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo