Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Descripción general
- Banda estriada que proporciona agarre para arrancar o girar sujetadores aflojados con las yemas de los dedos
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- El extremo de accionamiento biselado ayuda a guiar la extensión suavemente sobre la herramienta de accionamiento
- Cuatro ranuras de retención ofrecen una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Las esquinas radiadas dentro del variador evitan concentraciones de tensión que pueden causar grietas
- La bola de retención accionada por resorte se engancha en las tomas y las mantiene en su lugar de forma segura