Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Detalles
- Tipo de accesorioExtensión
Descripción general
Descripción del fabricante
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONAMIENTO DE SHA22102 1/2" | SH
- La rotación suave y continua de la junta estilo pasador le permite acceder a los sujetadores en ángulo
- Acabado pulido y cromado que limpia fácilmente y es muy resistente a la corrosión
- El extremo de accionamiento biselado ayuda a guiar la extensión suavemente sobre la herramienta de accionamiento
- Cuatro ranuras de retención proporcionan una conexión segura con la herramienta de accionamiento
- Las esquinas radiadas del interior de la unidad evitan las concentraciones de tensión que pueden causar grietas
- La bola de retención accionada por resorte se engancha en las tomas y las mantiene en su lugar de forma segura